Iboco - Raccord ISO étanche sistemastop pour Hk tubitech diamètre 32 gris - B05401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'entrées de tube - 1
adapté à une boîte d'encastrement - Oui
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à une boîte de jonction - Oui
adapté à un châssis d'extension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hk tubitech
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8010730501557
Réf. Sonepar
00055005401
Réf. Fournisseur
B05401
Marque
Iboco
nombre d'entrées de tube:
1
adapté à une boîte d'encastrement:
Oui
adapté à une boîte de jonction:
Oui
adapté à une boîte de jonction:
Oui
adapté à un châssis d'extension:
Non
pour diamètre du tube:
32 mm
Les Atouts de l'article:
Raccord ISO RSTN
Raccorder les tubes rigides aux boîtes et coffrets - Filetage pas ISO, auto-extinguible
Raccordements côté tube
Double joint IP67 - Positionnement par clipsage (par petite rotation du tube) - Compensation des variations de s diamètres de tubes prévues par la norme en garantissant l’IP67
LES +
Mise en oeuvre facilitée (montage et démontage) - Gain de temps - Etanchéité renforcée garantie
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)
COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


