Iboco - Réducteur pour CND 120x75 vers CND 90x60 blanc - B06839

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Réducteur pour CND 120x75 vers CND 90x60 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du canal d'allège - 120 mm

  • profondeur du canal d'allège - 90 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892068399

Réf. Sonepar

00055006839

Réf. Fournisseur

B06839

Réf. Commerciale

Iboco

largeur du canal d'allège:

120 mm

profondeur du canal d'allège:

90 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9003

température d'utilisation:

-5...60 °C

Réducteur pour conduit de climatisation CND 120x75 vers conduit de climatisation CND 90x60 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Réducteur et té de dérivation CRD et CDT
Le réducteur est utilisable avec le té de dérivation pour dériver sur une section inférieure de goulotte

LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Finition soignée

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).

FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor

NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.