Iboco - Réducteur pour Cnd 90x60 vers Cnd 65x50 blanc - B06829

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du canal d'allège - 90 mm
profondeur du canal d'allège - 65 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892068290
Réf. Sonepar
00055006829
Réf. Fournisseur
B06829
Marque
Iboco
largeur du canal d'allège:
90 mm
profondeur du canal d'allège:
65 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9003
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Réducteur et té de dérivation CRD et CDT
Le réducteur est utilisable avec le té de dérivation pour dériver sur une section inférieure de goulotte
LES +
Facilité et rapidité de mise en œuvre - Finition soignée
Les Atouts de la gamme:
FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides
ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor
NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


