Iboco - Rivet de fixation nylon diamètre 6 pour T1-D et T1-N - B06511


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rivet à percussion
diamètre de trou - 6 mm
zone de serrage - 1.5...6 mm
démontage possible - Non
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015892065114
Réf. Sonepar
00055006511
Réf. Fournisseur
B06511
Réf. Commerciale
Iboco
modèle:
rivet à percussion
diamètre de trou:
6 mm
zone de serrage:
1.5...6 mm
démontage possible:
Non
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Rivets nylon Ø 6 DUCTAFIX R6
Mode de fixation rapide et sécurisant - Utilisation sur platines pleines (PF VTR) ou perforées (PF PERFO) - Démontable - Isolation de classe 2 (pas de contact entre fils et éléments métalliques)
LES +
Fiabilité - Facilité et rapidité de mise en oeuvre
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Protection de l’environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.