Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Serrure à clé 3113A pour coffret IP66 Pedro - B04745

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Serrure à clé 3113A pour coffret IP66 Pedro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - autre

  • finition de poignée - clé

  • manette - Oui

  • verrouillage à cadenas - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892047455

Réf. Sonepar

00055204745

Réf. Fournisseur

B04745

Marque

Iboco

type de fermeture:

autre

finition de poignée:

clé

manette:

Oui

verrouillage à cadenas:

Non

Serrure à clé 3113A pour coffret polyester IP66 Pedro SR VTR 3113A

Les Atouts de l'article:

Serrures à clé SR VTR
Des serrures et clés pour sécuriser vos installations

Les Atouts de la gamme:

RAPIDITE
Le système CHRONOCLIC garantit un temps d’équipement record : montage et réglage avec 1 seul outil (le tournevis), installation intuitive (verrouillé en 1/4 de tour seulement) et démontage simplifé, toujours avec un seul outil

APPLICATION
Coffret porte pleine ou porte hublot sur toutes les dimensions - Plusieurs configurations d’installation possibles : possibilité d’associer différents équipements, pattes de fixation standards (tropicalisées) ou en inox

QUALITE
Coffret avec fond monobloc, auvents hauts et bas intégrés, aucune pièce rapportée - Hublot en polycarbonate, beaucoup plus léger et sécurisant que le verre trempé

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.