Iboco - Socle supplémentaire 3 compartiments pour TBN ou TCN - B09301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 22 mm
hauteur - 22 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892093018
Réf. Sonepar
00055009301
Réf. Fournisseur
B09301
Marque
Iboco
profondeur:
22 mm
hauteur:
22 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de cloisons:
2
Les Atouts de l'article:
Socle TFN
Socle à trous oblongs pour une fixation rapide et ajustable
LES +
Mise en oeuvre facilitée- Respect des normes
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - Joint de sol intégré au couvercle (TBN) - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


