Iboco - Sortie murale pour Cnd 65x50 blanc - B06814

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Sortie murale pour Cnd 65x50 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • numéro RAL - 9003

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8015892068146

Réf. Sonepar

00055006814

Réf. Fournisseur

B06814

Marque

Iboco

matériau:

plastique

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

autoextinguible:

Oui

Sortie murale pour conduit de climatisation CND 65x50 blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Sortie murale CCM
La forme du CCM permet de respecter le rayon de courbure des liaisons de fluides - Fixation par clipsage sur la goulotte - Possibilité de renforcer la fixation par vis

LES +
Facilité de mise en oeuvre - Gain de temps - Sé curité renforcée

Les Atouts de la gamme:

FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d’accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l’écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).

FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S’intègre harmonieusement au décor

NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.