Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Support 45x45 2 modules pour Ta-e et Ta-g 150x60 et 150x80 blanc - B00518

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Support 45x45 2 modules pour Ta-e et Ta-g 150x60 et 150x80 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités d'appareil - 1

  • profondeur du câble pour plinthe - 60 mm

  • hauteur du câble pour plinthe - 150 mm

  • couleur - blanc

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015892005189

Réf. Sonepar

00055000518

Réf. Fournisseur

B00518

Marque

Iboco

nombre d'unités d'appareil:

1

profondeur du câble pour plinthe:

60 mm

hauteur du câble pour plinthe:

150 mm

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

sans halogène:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de montage appareil d'installation:

standard

matériau:

plastique

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

9010

décoration:

sans

température d'utilisation:

-5...60 °C

Support d'appareillage 45x45 2 modules pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E et goulotte de distribution non cloisonnable TA-G 150x60 150x80 blanc RAL9010

Les Atouts de la gamme:

CHOIX
L’offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références

APPLICATIONS VARIEES
IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E et TA-G ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes
IK10 : Applications exigeantes - Les gammes TA-S et TA-G IK10 sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique
960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l’essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI

FACILITE
Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d’installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM

MODULARITE
Grande modularité de la TA-G de 1 à 6 guides de fond pour réaliser jusqu’à 7 compartiments - Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E et TA-G

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.