Iboco - Support d'appareillages 8 modules 22,5x45 pour Tercia BDS-C45 24M - B45491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 4
nombre d'entrées de conduit - 4
modèle - forme de gobelet
profondeur - 53 mm
largeur - 75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
TerCia BDS-C45
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015892626285
Réf. Sonepar
00055262628
Réf. Fournisseur
B45491
Marque
Iboco
nombre d'appareils encastrables:
4
nombre d'entrées de conduit:
4
modèle:
forme de gobelet
profondeur:
53 mm
largeur:
75 mm
longueur:
225 mm
type de montage appareil d'installation:
encoche
nombre de délestages de traction:
4
matériau:
autre
technique d'installation:
dimension 45
Les Atouts de l'article:
Supports d'appareillages SUPPORT
Prémontage des supports en dehors de la boîte de sol
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.


