Iboco - Support étiquette ou bandeau MARK1000 pour T1-D - B07507


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - réglette/panneau d'inscription
matériau - métal
largeur - 26 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 15 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8015892614923
Réf. Sonepar
00055261492
Réf. Fournisseur
B07507
Réf. Commerciale
Iboco
modèle:
réglette/panneau d'inscription
matériau:
métal
largeur:
26 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
15 mm
type d'encastrement:
porte
couleur:
gris
numéro RAL:
7030
Support étiquette et bandeau MARK1000 pour goulotte de câblage T1-D
Les Atouts de l'article:
Composant de repérage multifonction MARK T1-D
Fonction 1 : repérage ponctuel ; Clipsage direct sur lamelle ; Livré avec étiquette et verrine - Fontion 2 : repérage avec bandeau (MARK 1000) ; Clipsage sur lamelle du support MARK T1-D ; Blocage vertical sur ergots des lamelles ; Clipsage du MARK 1000 sur MARK T1-D
LES +
Repérez-vous en toutes circonstances - Montage rapide - Maintenance facilitée - Stock limité - Travail soigné
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Protection de l’environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Composant de repérage multifonction MARK T1-D
Fonction 1 : repérage ponctuel ; Clipsage direct sur lamelle ; Livré avec étiquette et verrine - Fontion 2 : repérage avec bandeau (MARK 1000) ; Clipsage sur lamelle du support MARK T1-D ; Blocage vertical sur ergots des lamelles ; Clipsage du MARK 1000 sur MARK T1-D
LES +
Repérez-vous en toutes circonstances - Montage rapide - Maintenance facilitée - Stock limité - Travail soigné
Les Atouts de la gamme:
PRATICITE
Fixation sur porte performante - Nouvelle accroche couvercle : montage et démontage facilités, forte tenue à l’arrachement - Repérage : Des liserés assurent l’alignement des étiquettes au plus près des appareillages
INGENIOSITE
Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation
RIGIDITE
Garantie par les dimensions du profilé, l’épaisseur de la matière, la hauteur de la semelle - Pas de déformation à la fixation
PROTECTION OPTIMALE
Protection pour les fils et les mains du câbleur : pellicule de gomme jaune sur les lamelles, prédécoupes pour casse des lamelles en une seule fois, sans bavure résiduelle
Protection électrique : hauteur de la semelle qui maintient les fils à la juste distance des zones métalliques (platine, châssis), composants de fixation nylon pour une isolation de classe 2
Protection de l’environnement : récupération des chutes pour une démarche éco-responsable grâce au profil en V qui permet une découpe précise, de conserver le pas, ainsi que de réutiliser les chutes
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.