Iboco - Support réservation béton polystyrène pour TerCia BDS-C45 - B45460


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
longueur - 350 mm
largeur - 350 mm
hauteur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TerCia BDS-C45
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015892629019
Réf. Sonepar
00055262901
Réf. Fournisseur
B45460
Réf. Commerciale
Iboco
forme:
carré
longueur:
350 mm
largeur:
350 mm
hauteur:
250 mm
Support réservation béton polystyrène pour boîte de sol TerCia BDS-C45
Les Atouts de l'article:
Kit réservation béton BEP-BDS
Utilisation simple et facile en 4 étapes : Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles - Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2 - Faites couler la chape de béton - Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Kit réservation béton BEP-BDS
Utilisation simple et facile en 4 étapes : Assemblez le support de réservation béton BEP-BDS1 et faites passer les câbles - Positionnnez la boîte de réservation béton BEP-BDS2 - Faites couler la chape de béton - Remplacez le kit de réservation béton par votre boîte de sol
LES +
Mise en oeuvre facilitée - Gain de temps
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Tenue à l’arrachement des boîtes garantie par des griffes crantées - Couvercle avec sécurité anti-pincement pour : éviter les risques de butée, relier les câbles à la boîte sans les abîmer tout en refermant la boîte de sol
APPLICATION
Tous types de revêtement : boîtes pour moquettes (épaisseur jusqu’à 5 mm), boîtes pour carrelages (épaisseur jusqu’à 12 mm)
MODULARITE
Supports appareillages amovibles pouvant être précâblés en atelier - Supports d’appareillages réglables en hauteur - Composants supports 6 et 8 modules - Kit de réservation béton pour faciliter l'intégration de la boîte en sol béton
COMPATIBILITE
Ces produits sont compatibles avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.