Iboco - Supports coffret universels pour Tecnica-GTL 250x65 blanc - B08712


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - montage mural
adapté à la largeur de canal - 250...250 mm
montage de canal - accrocher et visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Tecnica-GTL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015892087123
Réf. Sonepar
00055008712
Réf. Fournisseur
B08712
Réf. Commerciale
Iboco
modèle:
montage mural
adapté à la largeur de canal:
250...250 mm
montage de canal:
accrocher et visser
Les Atouts de l'article:
Supports d’installation universels STU
A utiliser pour les marques de coffrets non leader - Positionnement par simple clipsage, blocage sur la GTL par vissage - Puits de vis aux entraxes des coffrets pour faciliter fixation et centrage - Réglette de p ositionnement livrée pour ajuster l’entraxe vertical des coffrets
LES +
Facilité d’installation - Grande rigidité
Les Atouts de la gamme:
SECURITE
Canalisation du branchement EDF à fermeture indépendante selon NF C 15-100 - Séparation totale de l’installation EDF selon NF C 14-100, des courants fort et faible selon NF C 15-100
ASTUCES
4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, demie GTL, milieu de mur - Supports universels pour la mesure rapide de l’entraxe grâce à la réglette graduée et amovible - Réglage en hauteur simplifié : la goulotte seule couvre 2,60 m (du sol au plafond), et peut aller jusqu’à 2,95 m en utilisant les cornets d’épanouissement haut et bas
FACILITE
Pack prêt à l'emploi - Des conditionnements intelligents : socle + couvercles + agrafes + vis
UNIVERSALITE
Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer toutes les marques leader du marché de coffrets, sans support
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.