Iboco - Té de dérivation pour Tcn 68,5x22,5 blanc - B03267

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
profondeur du câble pour plinthe - 68 mm
hauteur du câble pour plinthe - 22 mm
couleur de la partie supérieure - blanc
matériau - plastique
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015892032673
Réf. Sonepar
00055003267
Réf. Fournisseur
B03267
Marque
Iboco
profondeur du câble pour plinthe:
68 mm
hauteur du câble pour plinthe:
22 mm
couleur de la partie supérieure:
blanc
matériau:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
sans halogène:
Oui
hauteur du raccordement de canal:
22 mm
largeur du raccordement de canal:
68 mm
raccordement de canal:
moulure et goulotte
dérivation raccordement de canal:
centré
numéro RAL:
9001
décoration:
sans
avec baguette de tapis:
Non
indice de protection (IP):
IP40
qualité du matériau:
PC/ABS
Les Atouts de la gamme:
ASTUCES
Film de protection - Angle intérieur variable de 70° à 135° - Angle extérieur variable de 70° à 120° - 3 couleurs au choix : blanc, brun et anthracite - Compatibilité inter-systèmes entre TBN, TCN, TBA, passages de plancher TerCia CSP-N, moulures Optima TM et TMR
SECURITE
Réalisez des installations conformes à la norme NF C 15-100 - Séparation totale des courants y compris dans lescomposants de cheminements (angles, tés...) - Gamme complète de composants système à recouvrement
DESIGN
Des couleurs pour s'adapter à vos différents espaces
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.




