Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 vers TA-E et TA-G blanc - B04567

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Té de dérivation pour TerCia TA-C45 vers TA-E et TA-G blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 55 mm

  • largeur - 164 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8015892045673

Réf. Sonepar

00055004567

Réf. Fournisseur

B04567

Réf. Commerciale

Iboco

hauteur:

55 mm

largeur:

164 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

hauteur sortante:

55 mm

largeur sortante:

164 mm

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

modèle:

capot moulé

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

type de fixation:

encliquetable

numéro RAL:

9010

feuille de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Té de dérivation pour goulotte d'installation TerCia TA-C45 vers goulotte de distribution TA-E et TA-G blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Tés de dérivation NTAG
Alimentation du conduit de ceinturage par les goulottes de distribution TA-E ou TA-G hauteur 40, largeurs 40, 60 et 80

LES +
Compatibilité inter-systèmes - Facilité d’installation

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Blanc, Noir et AluColor disponibles en standard et autres couleurs sur demande, pour s'adapter à tous vos espaces - Seul produit en clipsage direct qui accepte tous les autres standards d’appareillages par simple découpe de la cloison (entraxe 60, prise CE, modulaire) - Angles variables de 70° à 120°

FACILITE D'INSTALLATION
3 compartiments avec cloison prédécoupée - Séparation totale des courants (1 compartiment d’écart) - Passage des câbles facilité - Pas de gêne avec les appareillages - Pré-perçage, trous oblongs de 30x15 : = pas de 200 mm : grande flexibilité ; = 200 mm : 3 mécanismes installés ; = 400 mm : 7 mécanismes installés

SECURITE
Respectez la classification IP4X avec la jonction couvercle appareillage (JCA45U) et montez les appareillages sur la TA-C45 positionnée en descente - Couvercle double paroi et renforts angulaires sur les socles garantissent rigidité de l’ensemble et bonne tenue des appareillages - La plus petite dimension du marché peut être installée en plinthe dans le respect de la norme (hauteur de l'entraxe des prises positionné à 5 cm du sol fini) - Tenue au fil incandescent 960°C - Tenue à l'arrachement des appareillages 45 garantie entre 250 et 300 Newton

CAPACITE
2x plus de volume - 2x plus de câbles - 2x plus d’appareillages installés - 2x moins de réalimentation en câbles - Profondeur 55, passage aisé des câbles à l’arrière des prises

COMPATIBILITE
Compatibilité entre systèmes d’installation TerCia TA-C45 et de distribution TA-E/TA-G - compatible avec les appareillages à clipsage 45 TerCia AP-C45

PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.