Iboco - Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20, 2 mètres gris - B11129


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 20 mm
diamètre intérieur - 16.9 mm
couleur - gris
matériau - PVC
tenue à la flexion - rigide
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Hk tubitech
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8029027001175
Réf. Sonepar
00055700117
Réf. Fournisseur
B11129
Réf. Commerciale
Iboco
diamètre externe:
20 mm
diamètre intérieur:
16.9 mm
couleur:
gris
matériau:
PVC
tenue à la flexion:
rigide
sans halogène:
Non
finition ignifugée:
Oui
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
convient pour installation sur bois:
Oui
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Non
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
couche interne extrêmement glissante:
Non
numéro RAL:
7035
Les Atouts de la gamme:
FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)
COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.