Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Iboco - Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25, 2 mètres gris - B11130

IBOCO
CopieCopie
Iboco - Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25, 2 mètres gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 25 mm

  • diamètre intérieur - 21.4 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8029027001182

Réf. Sonepar

00055700118

Réf. Fournisseur

B11130

Marque

Iboco

diamètre externe:

25 mm

diamètre intérieur:

21.4 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Oui

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

numéro RAL:

7035

Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 25 gris RAL7035, longueur de 2m

Les Atouts de la gamme:

FLEXIBILITE
Une gamme complète de conduits Isolants Rigides Lisses 3321 et d’accessoires pour tous types de cheminements en apparent, ou en coulage de béton (banche et voile)

COMPATIBILITE
Compatible avec les gammes Sevvo gaines et Pico boîtes de dérivation étanches

Quelques mots du fabricant :

Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.