ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 2 X 1,5 MM² TOURET 1000 M - AF2X15T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - orange

  • forme du conducteur - rond

  • marquage du conducteur - chiffres

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290002321

Réf. Sonepar

04949000208

Réf. Fournisseur

AF2X15T1000

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

orange

forme du conducteur:

rond

marquage du conducteur:

chiffres

Blindage:

Non

diamètre externe approx.:

10 mm

CR1/C1 ANTI FEU 2 X 1,5 MM² TOURET 1000 M