ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 3 G 1,5 MM² TOURET 1000 M - AF3G15T1000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - orange
forme du conducteur - rond
marquage du conducteur - chiffres
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3611290002406
Réf. Sonepar
04949000214
Réf. Fournisseur
AF3G15T1000
Marque
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
orange
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
chiffres
Blindage:
Non
diamètre externe approx.:
10.8 mm


