ID Cables - CR1/C1 ANTI FEU 3 G 2,5 MM² TOURET 1000 M - AF3G25T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - orange
forme du conducteur - rond
marquage du conducteur - chiffres
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290002420
Réf. Sonepar
04949000216
Réf. Fournisseur
AF3G25T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
orange
forme du conducteur:
rond
marquage du conducteur:
chiffres
Blindage:
Non
diamètre externe approx.:
12.1 mm