ID Cables - FESTOONFLEX BLINDE PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 9MM² - FESTB1X95


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
diamètre externe approx. - 9 mm
tension nominale U - 1 kV
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834022509
Réf. Sonepar
04949000796
Réf. Fournisseur
FESTB1X95
Réf. Commerciale
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
diamètre externe approx.:
9 mm
tension nominale U:
1 kV