ID Cables - FESTOONFLEX BLINDE PUR-HF-O 0,6/1 KV 4 G 6MM² - FESTB4G6

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834022622

Réf. Sonepar

04949000804

Réf. Fournisseur

FESTB4G6

Marque

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

tension nominale U:

1 kV

FESTOONFLEX BLINDE PUR-HF-O 0,6/1 KV 4 G 6MM²