Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 4 G 2,5MM² - FEST4G25

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834022288

Réf. Sonepar

04949000772

Réf. Fournisseur

FEST4G25

Réf. Commerciale

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

tension nominale U:

1 kV

FESTOONFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 4 G 2,5MM²