ID Cables - FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 120MM² - FEST1X120

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045014

Réf. Sonepar

04949000758

Réf. Fournisseur

FEST1X120

Réf. Commerciale

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

tension nominale U:

1 kV

FESTOONFLEX PUR-HF-O 0,6/1 KV 1 X 120MM²