Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - H07V2-K NOIR 1 X 25MM² - V2K25MMNR10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834026408

Réf. Sonepar

04949001509

Réf. Fournisseur

V2K25MMNR10

Réf. Commerciale

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

25 mm

H07V2-K NOIR 1 X 25MM² TOURET 1000 M