Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - H07Z-K 1 X 4MM² NOIR TOURET 1000 M - ZK4NR1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre externe approx. - 4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290045694

Réf. Sonepar

04949001807

Réf. Fournisseur

ZK4NR1

Réf. Commerciale

ID Cables

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

diamètre externe approx.:

4 mm

H07Z-K 1 X 4MM² NOIR TOURET 1000 M