Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - HO5V-K 1-BLANC COURONNE 100 M - VK1BL1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - blanc

  • marquage du conducteur - chiffres

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290012863

Réf. Sonepar

04949000495

Réf. Fournisseur

VK1BL1

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

blanc

marquage du conducteur:

chiffres

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

2.6 mm

HO5V-K 1-BLANC COURONNE 100 M