ID Cables - HO5VV-F 2 X 0,75 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF2X075GR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 6.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290013594
Réf. Sonepar
04949000552
Réf. Fournisseur
VVF2X075GR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
6.5 mm