fin de vie

ID Cables - HO5VV-F 2 X 2,5 MM2 - GRIS COURONNE 50 M - VVF2X25GR

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013761

Réf. Sonepar

04949000558

Réf. Fournisseur

VVF2X25GR

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

6.5 mm

HO5VV-F 2 X 2,5 MM2 - GRIS COURONNE 50 M