ID Cables - HO5VV-F 3 G 1,5 MM2 - BLANC COURONNE 50 M - VVF3G15BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - blanc
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 8.4 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290013860
Réf. Sonepar
04949000561
Réf. Fournisseur
VVF3G15BL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
blanc
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
8.4 mm
HO5VV-F 3 G 1,5 MM2 - BLANC COURONNE 50 M