fin de vie

ID Cables - HO5VV-F 3 G 1 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF3G1BL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - blanc

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 7.3 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290013914

Réf. Sonepar

04949000563

Réf. Fournisseur

VVF3G1BL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

blanc

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

7.3 mm

HO5VV-F 3 G 1 MM² - BLANC COURONNE 50 M