ID Cables - HO5VV-F 3 G 2,5 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF3G25BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - blanc
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 10.3 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290013952
Réf. Sonepar
04949000565
Réf. Fournisseur
VVF3G25BL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
blanc
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.3 mm