ID Cables - HO5VV-F 5 G 1,5 MM² - BLANC COURONNE 50 M - VVF5G15BL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - blanc
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290014171
Réf. Sonepar
04949000577
Réf. Fournisseur
VVF5G15BL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
blanc
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.5 mm