Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - HO7RN-F 4 G 1,5 MM² COURONNE 50 M - RNF4G15C50M

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 11.7 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290008866

Réf. Sonepar

04949000291

Réf. Fournisseur

RNF4G15C50M

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

11.7 mm

HO7RN-F 4 G 1,5 MM² COURONNE 50 M