fin de vie

ID Cables - HO7RN-F 5 G 1,5 MM² COURONNE 50 M - RNF5G15C50M

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 12.8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290009085

Réf. Sonepar

04949000311

Réf. Fournisseur

RNF5G15C50M

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.8 mm

HO7RN-F 5 G 1,5 MM² COURONNE 50 M