Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ID Cables - HO7V-K 2,5-BLEU MOYEN RAL 5015 COURONNE 100 M - VK25BM1

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - bleu

  • marquage du conducteur - chiffres

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290012986

Réf. Sonepar

04949000507

Réf. Fournisseur

VK25BM1

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

bleu

marquage du conducteur:

chiffres

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

2.8 mm

HO7V-K 2,5-BLEU MOYEN RAL 5015 COURONNE 100 M