ID Cables - INSTRUM 1P 0,9 ECRAN GENERAL FEUILLARD ARME - 01IP09EGFAT1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.88 mm²
matériau de la gaine - PVC
nombre de conducteurs - 1
couleur de gaine - bleu
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290000037
Réf. Sonepar
04949000001
Réf. Fournisseur
01IP09EGFAT1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.88 mm²
matériau de la gaine:
PVC
nombre de conducteurs:
1
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
diamètre externe approx.:
6.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
85...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
85...85 °C