ID Cables - LIYCY 19 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY19X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 19

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290005964

Réf. Sonepar

04949000109

Réf. Fournisseur

LIYCY19X1T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

19

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

12.1 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

LIYCY 19 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M