ID Cables - LIYCY 2 X 1,5MM BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X15T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
marquage du conducteur - couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage - tresse
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3611290006244
Réf. Sonepar
04949000132
Réf. Fournisseur
LIYCY2X15T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
tresse
couleur de gaine:
marron
diamètre externe approx.:
6.4 mm