ID Cables - LIYCY 2 X 1,5MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X15T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - marron

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006251

Réf. Sonepar

04949000133

Réf. Fournisseur

LIYCY2X15T500

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

marron

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6.4 mm

LIYCY 2 X 1,5MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 500 M