ID Cables - LIYCY 4 X 0,50MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY4X050T500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006480
Réf. Sonepar
04949000672
Réf. Fournisseur
LIYCY4X050T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
5.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...70 °C
tension nominale U:
500 V