ID Cables - LIYCY 5 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY5X075T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006619

Réf. Sonepar

04949000163

Réf. Fournisseur

LIYCY5X075T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6.6 mm

LIYCY 5 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M