ID Cables - LIYCY 5 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY5X1T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 5
couleur de gaine - gris
marquage du conducteur - couleur
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006640
Réf. Sonepar
04949000166
Réf. Fournisseur
LIYCY5X1T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
5
couleur de gaine:
gris
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
7.1 mm
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non