ID Cables - MEPLAT 4 X AWG 28 - NOIR COURONNE 100 M - CPLUG4NR1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 4.9 mm
diamètre du conducteur intérieur - 2.9 mm
couleur de gaine - noir
forme du conducteur extérieur - armature
diamètre externe approx. - 4.9 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290004172
Réf. Sonepar
04949000075
Réf. Fournisseur
CPLUG4NR1
Réf. Commerciale
ID Cables
diamètre du conducteur extérieur:
4.9 mm
diamètre du conducteur intérieur:
2.9 mm
couleur de gaine:
noir
forme du conducteur extérieur:
armature
diamètre externe approx.:
4.9 mm