ID Cables - MEPLAT 4 X AWG 28 - NOIR TOURET 1000 M - CPLUG4NR10

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.0804 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 0.32 mm

  • taille AWG - 28

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290004189

Réf. Sonepar

04949000076

Réf. Fournisseur

CPLUG4NR10

Marque

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.0804 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

0.32 mm

taille AWG:

28

nombre d'éléments de câblage:

4

marquage du conducteur:

couleur

diamètre externe approx.:

4.9 mm

MEPLAT 4 X AWG 28 - NOIR TOURET 1000 M