ID Cables - NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 4 G 2,5MM² - TR444G25

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • tension nominale U - 1 kV

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290044840

Réf. Sonepar

04949001463

Réf. Fournisseur

TR444G25

Réf. Commerciale

ID Cables

Tension nominale U0:

0.6 kV

tension nominale U:

1 kV

NSHTOU-JZ 0,6/1 KV 4 G 2,5MM² TOURET 1000 M