fin de vie

ID Cables - SERIE 88 8P 6/10 - PE NOIR TOURET 1000 M - S88806

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6

  • couleur de gaine - noir

  • élément de câblage - pairs

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290010272

Réf. Sonepar

04949000352

Réf. Fournisseur

S88806

Réf. Commerciale

ID Cables

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

chiffres

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

9 mm

SERIE 88 8P 6/10 - PE NOIR TOURET 1000 M