ID Cables - TROMMELFLEX PUR-HF-J 0,6/1 KV 30 G 1,5MM² - TR3230G15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
tension nominale U - 1 kV
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834024947
Réf. Sonepar
04949001417
Réf. Fournisseur
TR3230G15
Réf. Commerciale
ID Cables
Tension nominale U0:
0.6 kV
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
tension nominale U:
1 kV