ID Cables - YSL JZ 7 G 0,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ7G050GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014959

Réf. Sonepar

04949430887

Réf. Fournisseur

YSLJZ7G050GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

gris

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

6.7 mm

YSL JZ 7 G 0,5MM² NOIR NUMEROTES TOURET 2000 M