ID Cables - YSLY JZ 3 G 0,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ3G050GL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3611290014539
Réf. Sonepar
04949000604
Réf. Fournisseur
YSLJZ3G050GL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
triple
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
500 V