ID Cables - YSLY JZ 3 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ3G075GL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290014577
Réf. Sonepar
04949000606
Réf. Fournisseur
YSLJZ3G075GL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
75 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Non
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
5.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
500 V